Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0075, Type: Conique | Diamètre de buse: 12 mm | Longueur: 53 mm

Buse gaz conique pour torche MIG MB EVO PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :145.0075
Rubix :2026-7014667
EAN :4036584026149
BUSE GAZ CONIQUE D.12 MB14/15 UE=10

Résumé technique

Typeconique
Diamètre de buse12 mm
Longueur53 mm

Documents

Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.12 MB14/15 UE=10


présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.

Points forts


-Pièce originale de forme standard conique pour une bonne diffusion du gaz. La forme est conçue pour un bon maintien sur le col de torche original.

Applications

Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.

Informations techniques


Attributs
Typeconique
Diamètre de buse12 mm
Longueur53 mm
11,64 HT
/ unité
13,97 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h