Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0880, Type: Conical Gas Nozzle | Diamètre de buse: 12.5 mm | Longueur: 38 mm
Buse gaz conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :145.0880
Rubix :2026-3024325
Fabricant :145.0880
EAN :4063751233918
Documents
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D 12,5MM XFUME
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Type | conical gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 12,5 mm |
| Longueur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,40 € HT
/ 5 unités
302,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

