Buse MIG/MAG Spartex 865726, Type: MIG 25 | Diamètre de buse: 15 mm | Longueur: 57 mm
Buse MIG 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865726
Rubix :C600-7152919
EAN :3660338199493
Documents
Détails articles : BUSE DIAM. 15 (L=57MM) MIG 25
Refroidissement air.
Longueur 3 et 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Type | mig 25 |
|---|---|
| Diamètre de buse | 15 mm |
| Longueur | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,94 € HT
/ 3 unités
25,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h