Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0903, Type: Conical Gas Nozzle | Diamètre de buse: 15.5 mm | Longueur: 38 mm
Buse gaz conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :145.0903
Rubix :2026-3023352
Fabricant :145.0903
EAN :4063751244327
Documents
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.15,5MM XFUME
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Type | conical gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 15,5 mm |
| Longueur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,95 € HT
/ 5 unités
260,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

