Buse MIG/MAG Fronius 42,0001,4080, Type: Gas Nozzle | Diamètre de buse: 13 mm | Longueur: 63 mm
Buse gaz torche MIG MTG 320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,4080
Rubix :6021-7157359
Fabricant :42,0001,4080
EAN :9007947029195
Documents
Détails articles : BUSE GAZ D.13 / D.25X63 CT M23X2 POUR MTG 320
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Type | gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 13 mm |
| Longueur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,22 € HT
/ unité
20,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
