Buse MIG/MAG Spartex 865711, Type: MIG 15 | Diamètre de buse: 12 mm | Longueur: 53 mm

Buse MIG 15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865711
Rubix :C600-7152909
EAN :3660338199394
BUSE DIAM. 12 (14/ 15) MIG 15

Résumé technique

Typemig 15
Diamètre de buse12 mm
Longueur53 mm

Documents

Détails articles : BUSE DIAM. 12 (14/ 15) MIG 15


Refroidissement air. Longueur 3 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix

Informations techniques


Attributs
Typemig 15
Diamètre de buse12 mm
Longueur53 mm
20,28 € HT
/ 3 unités
24,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h