Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0911, Type: Cylindrical Gas Nozzle | Diamètre de buse: 19 mm | Longueur: 38 mm
Buse gaz cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :145.0911
Rubix :2026-3024658
Fabricant :145.0911
EAN :4063751247663
Documents
Détails articles : BUSE GAZ CYLINDRIQUE D 19MM XFUME
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindrical gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 19 mm |
| Longueur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,85 € HT
/ 5 unités
313,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

