Tube de contact Trafimet group GM0510, Diamètre de fil: 1.2 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :GM0510
Rubix :5712-7065000
EAN :8028485015311

Détails articles : GAINE 1,0-1,2 ROUGE 3 METRES
Gaine 1,0-1,2 rouge 3 metres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 3000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € HT
/ unité
17,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours