Tube de contact Spartex 865708, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 25 mm
Tube contact M6 - Cu MIG 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865708
Rubix :C600-7152907
EAN :3660338199370


Résumé technique
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 0.8 (14/15/24/240/150) mig 15 |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 0.8 (14/15/24/240/150) MIG 15
Refroidissement air.
Longueur 3 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm
Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 0.8 (14/15/24/240/150) mig 15 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 € HT
/ 10 unités
19,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h