Tube de contact Spartex 865709, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 25 mm

Tube contact M6 - Cu MIG 15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865709
Rubix :C600-7152908
EAN :3660338199387
TUBE CONTACT DIAM. 1.0 (14/15/24/240/150) MIG 15

Résumé technique

Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0 (14/15/24/240/150) mig 15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.0 (14/15/24/240/150) MIG 15


Refroidissement air. Longueur 3 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0 (14/15/24/240/150) mig 15
Longueur25 mm
16,00 HT
/ 10 unités
19,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type