Tube de contact Abicor Binzel 140.0379, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 28 mm
Tube contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0379
Rubix :2026-7014722
EAN :4036584118882


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube-contact m6 cu |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6 12/10 CU UE=10
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube-contact m6 cu |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ 10 unités
49,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h