Tube de contact Trafimet group MD0005-10, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 30 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-10
Rubix :5712-7056744

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1 m8 (36/500/450/4000/555) |
Détails articles : TUBE CONTACT D.1 M8 (36/500/450/4000/555)
TUBE CONTACT Ø1,0MM M8X30 MM CU
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1 m8 (36/500/450/4000/555) |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ 20 unités
53,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h