Tube de contact Fronius 42,0001,4464,10, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 24 mm
Tube contact torche MIG MTG 2500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,4464,10
Rubix :6021-7119758
EAN :9007947160683

Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6/1,2/D8X24 PAQUET DE 10
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | contact tube |
| Longueur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,24 € HT
/ étui
37,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h