Tube de contact Abicor Binzel 140.0059, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 30 mm

Tube contact pour fil acier pour torche MIG MB EVO PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :140.0059
Rubix :2026-7014709
EAN :4036584031761
TUBE CONTACT M6 8/10 CU MB14/15 ASP15/DEG REF 140F0059

Résumé technique

Diamètre de fil0,8 mm
Matière à souderacier
Typetube contact pour fil acier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT M6 8/10 CU MB14/15 ASP15/DEG REF 140F0059


Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.

Points forts


-La qualité du cuivre et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces.

Applications

Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil0,8 mm
Matière à souderacier
Typetube contact pour fil acier
Longueur30 mm
37,60 HT
/ 10 unités
45,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil