Tube de contact Abicor Binzel 141.0006, Diamètre de fil: 8 mm | Longueur: 28 mm

Tube contact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :141.0006
Rubix :2026-7182034
EAN :4036584072979
TUBE-CONTACT M6 D.1 CU P/ALU

Résumé technique

Diamètre de fil8 mm
Matière à souderaluminium
Typetube-contact m6 cu alu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE-CONTACT M6 D.1 CU P/ALU


Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.

Points forts

La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.

Applications

Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil8 mm
Matière à souderaluminium
Typetube-contact m6 cu alu
Longueur28 mm
5,20 HT
/ unité
6,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Matière à souder

Type