Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 35 FM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 35 FM
Rubix :0301-1021422
Fabricant :6485
EAN :7316577732675
PALIER FYTB 35 FM SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur50,4 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 35 FM SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur50,4 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier
Hauteur156 mm
Longueur96 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement38,9 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur156 mm
Poids1,2 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,45 HT
/ unité
89,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h