Palier applique auto-aligneur PTN SBPFL205
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :SBPFL205
Rubix :Y600-1485320
Fabricant :893513
EAN :3660338459719





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE SBPFL205
Unités logées dans une bride en acier pressé. Les inserts du boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Matière | acier embouti |
| Hauteur | 9 mm |
| Longueur | 95 mm |
| Série | sbpfl200 |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Poids | 0,28 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € HT
/ unité
5,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h