Palier applique auto-aligneur INA PCFTR17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFTR17-XL
Rubix :0269-1006378
Fabricant :0008317780000
EAN :4012802791075
PALIER PCFTR 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur32,1 mm
Entraxe de fixation76,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFTR 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur32,1 mm
Entraxe de fixation76,1 mm
Matièrefonte
Hauteur32,1 mm
Longueur81 mm
Sériepcftr..-xl
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur81 mm
78,12 € HT
/ unité
93,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours