Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFC210

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCFC210
Rubix :Y600-1485299
Fabricant :893534
EAN :3660338459924
PALIER APPLIQUE SSUCFC210

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation97,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFC210


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation97,6 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur42,6 mm
Sériessucfc200
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur164 mm
Poids3,8 kg
116,82 € HT
/ unité
140,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours