Références
SKF :FY 45 WF
Rubix :0301-1021356
Fabricant :6360
EAN :7316570703979


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER FY 45 WF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur totale du roulement | 56,3 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33200 N |
| Diamètre extérieur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,82 € HT
/ unité
143,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours