Palier applique auto-aligneur SKF F4BC 35M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F4BC 35M-TPZM
Rubix :0301-1480031
EAN :07316577857910
PALIER F4BC 35M-TPZM

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F4BC 35M-TPZM


Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreroulement en acier
Hauteur44,9 mm
Longueur125 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur72 mm
173,80 HT
/ unité
208,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours