Palier applique auto-aligneur INA RCJTY35-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJTY35-XL-N
Rubix :0269-1006739
Fabricant :0008687870000
EAN :4012802796346
PALIER RCJTY 35-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur92 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 35-XL-N INA


Flange bearing housing units with 2 mounting holes, cast iron, grub screw in inner ring, R gasket.
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur92 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur30,5 mm
Longueur155 mm
Sériercjty..-xl-n
Largeur totale du roulement46,4 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr275000 N
Diamètre extérieur155 mm
Poids1,12 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,13 HT
/ unité
86,56 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours