Références
Réf. remplacée :PCJTY45-XL-I
INA :PCJTY45-XL
Rubix :0269-1528082
Fabricant :0947480630000
EAN :4054372939587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,5 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PCJTY45-XL 45X111X180
unités de palier à bride à deux boulons, en fonte, vis sans tête dans l'anneau intérieur, joints P
Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,5 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 180 mm |
| Longueur | 111 mm |
| Série | pcjty |
| Largeur totale du roulement | 54,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,95 € HT
/ unité
98,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h