Palier applique auto-aligneur INA RCJTY75-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY75-XL
Rubix :0269-1006747
Fabricant :0009504080000
EAN :4064327886408
PALIER RCJTY 75-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 75-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Matièrefonte
Hauteur258 mm
Longueur258 mm
Sériercjty..-xl
Largeur totale du roulement57 mm
Diamètre des trous de fixation21 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur258 mm
Poids5,54 kg
500,93 HT
/ unité
601,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h