Palier applique auto-aligneur Timken UCF205

Palier

Voir les informations techniques

Références

Timken :UCF205
Rubix :0311-1414908
EAN :0087796073531
PALIER APPLIQUE UCF205 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF205 TIMKEN


Les innovations Timken continuent à faire bouger le monde, notamment l'invention du roulement à bague intérieure large et du roulement à billes monté. Nous poursuivons cette innovation en appliquant nos connaissances techniques approfondies des roulements, de la métallurgie, des joints et des applications des utilisateurs finaux afin d'optimiser les performances de notre gamme de produits à paliers fixes.

Points forts

•Les paliers UCP sont recommandés pour les applications industrielles soumises à des charges normales
Carters compacts monoblocs à fixation par deux boulons, pouvant être installés dans n'importe quelle position et facilitant le remplacement du roulement
Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques auto-aligneurs qui compensent le désalignement de l'arbre
Roulement pré-lubrifié et prêt pour une installation immédiate
Graisseur fourni pour la relubrification
La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
L'espacement des trous de fixation et les dimensions de la hauteur base-axe sont interchangeables avec celles des unités concurrentes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur34,1 mm
Longueur95 mm
Sérieucf 200
Largeur totale du roulement95 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
38,31 € HT
/ unité
45,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h