Palier applique auto-aligneur INA PCJT30-TV-FA125.5

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT30-TV-FA125.5
Rubix :0269-1436983
Fabricant :0573400720000
EAN :4012802831740
PALIER PCJT30-TV-FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT30-TV-FA125.5 INA


Palier applique PCJT..-TV

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation117 mm
Matièreacier
Hauteur45,8 mm
Longueur148 mm
Sériepcjt..-tv
Diamètre des trous de fixation11 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r9200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17100 N
Diamètre extérieur44 mm
105,66 € HT
/ unité
126,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h