Palier applique auto-aligneur INA RCJTY65-214-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY65-214-XL
Rubix :0269-1006745
Fabricant :0009494420000
EAN :4064327886392
PALIER RCJTY 65-214-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 65-214-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Matièrefonte
Hauteur82,4 mm
Longueur258 mm
Sériercjty..-214-xl
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur258 mm
Poids5,95 kg
452,08 HT
/ unité
542,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours