Palier applique auto-aligneur INA PCJ50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :PCJ50-XL-N
Rubix :0269-1006395
Fabricant :0096410250000
EAN :4064327792136
PALIER PCJ 50-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 50-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte grise
Hauteur60,8 mm
Longueur143 mm
Sériepcj..-xl-n
Largeur totale du roulement60,8 mm
Serrage69 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Diamètre extérieur143 mm
Poids2,38 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,31 HT
/ unité
120,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h