Références
INA :PCCJ30
Rubix :0269-1006356
Fabricant :0008905290000
EAN :4012802808131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER PCCJ 30 INA
Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 29,7 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | pccj |
| Largeur totale du roulement | 34 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,42 € HT
/ unité
203,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours