Palier applique auto-aligneur INA RME35-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RME35-XL-N
Rubix :0269-1006799
Fabricant :0096431250000
EAN :4012802837810
PALIER RME 35-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 35-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Hauteur135 mm
Longueur135 mm
Sérierme..-xl-n
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur135 mm
131,82 € HT
/ unité
158,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h