Références
FAG :UCFL211-J7
Rubix :0255-1268017
Fabricant :0811469300000
EAN :4047643243841


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL211 FAG
Palier applique UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 224 mm |
| Série | ucfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 58,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,20 € HT
/ unité
121,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours