Palier applique auto-aligneur SNR UCFL214

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFL214
Rubix :0302-1257375
Fabricant :UCFL.214
EAN :3413529508631
PALIER UCFL 214 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFL 214 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation216 mm
Matièrefonte
Hauteur265 mm
Longueur160 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement75,4 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur125 mm
Poids5,34 kg
198,83 HT
/ unité
238,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h