Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 30 FM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 30 FM
Rubix :0301-1021418
Fabricant :6479
EAN :7316577654786


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,7 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 30 FM SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,7 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 141,5 mm |
| Longueur | 83 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 35,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 141,5 mm |
| Poids | 0,868 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,74 € HT
/ unité
76,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h