Palier applique auto-aligneur SNR ESF206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ESF206
Rubix :0302-1383097
Fabricant :ESF.206
EAN :3413529508037
PALIER ESF206 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur23,8 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER ESF206 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur23,8 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièrefonte
Hauteur108 mm
Longueur108 mm
Sérieesf200
Largeur totale du roulement44,7 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids1,12 kg
55,92 HT
/ unité
67,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours