Palier applique auto-aligneur SKF UCFL 207/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCFL 207/H
Rubix :0301-1512347
EAN :7316579751797
BBU ASIAN STANDARD

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur32 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BBU ASIAN STANDARD


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et scellés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentriques pour hautes vitesses et faibles vibrations

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur32 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement42,9 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
37,81 € HT
/ unité
45,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h