Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 25 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 25 TF
Rubix :0301-1021415
Fabricant :6475
EAN :7316577029270
PALIER FYTB 25 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,8 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 25 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,8 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier
Hauteur124 mm
Longueur70 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur124 mm
Poids0,586 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,44 HT
/ unité
61,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h