Palier applique auto-aligneur RHP LFTC35A
Palier applique 2 trous série LFTC
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LFTC35A
Rubix :0294-1011832
Fabricant :LFTC35A R
EAN :00747023004058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,8 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER LFTC 35 A RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.
Applications
Applications en milieux hostiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,8 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 93 mm |
| Série | lftc |
| Largeur totale du roulement | 37,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 € HT
/ unité
79,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours