Palier applique auto-aligneur INA RAY30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RAY30-XL
Rubix :0269-1006690
Fabricant :0008398250000
EAN :4012802788877
PALIER RAY 30-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAY 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAY, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièretôle d'acier
Longueur112,7 mm
Sérieray..-xl
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur112,7 mm
59,78 € HT
/ unité
71,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h