Palier applique auto-aligneur SNR USPF206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :USPF206
Rubix :0302-1381016
Fabricant :USPF.206
EAN :3413529577002
PALIER USPF206 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER USPF206 SNR


corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur112,7 mm
Longueur112,7 mm
Sérieuspf200
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids0,58 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,18 HT
/ unité
57,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h