Palier applique auto-aligneur NSK UCF214D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF214D1
Rubix :0294-1013743
Fabricant :UCF214D1 X AS3S5
EAN :00029176579790
PALIER UCF 214 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation152 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 214 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation152 mm
Matièreboîtier en fonte (ht200), insert en acier à roulement (gcr15)
Hauteur75,4 mm
Longueur193 mm
Sérieucf2
Largeur totale du roulement74,6 mm
Serrage30,2 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62275 N
Diamètre extérieur125 mm
Poids6,283 kg
243,63 € HT
/ unité
292,36 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours