Références
INA :RA15-XL
Rubix :0269-1006578
Fabricant :0008292500000
EAN :4012802792805


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 28,6 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER RA 15-XL INA
Palier applique RA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 28,6 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | feuille d'acier |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | ra..-xl |
| Largeur totale du roulement | 28,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 7,1 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 28,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € HT
/ unité
63,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours