Palier applique auto-aligneur INA RCJHY20-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY/RCJHY/RCJOC…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJHY20-VA-FD
Rubix :0269-1531661
Fabricant :3018763120000
EAN :4064328418578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 64 mm |
| Matière | inox |
Détails articles : PALIER RCJHY20-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS
Palier auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcée de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
IP69K : Pour les versions à corps inox
Points forts
Acier inox : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et sécurisé.
Température : -30°C à +100°C pour les corps en plastiques & -20°C à +100°C pour les corps en inox.
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 64 mm |
| Matière | inox |
| Série | rcjhy..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11100 N |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,03 € HT
/ unité
824,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours