Palier applique auto-aligneur INA RCJY20-TV-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJY20-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531685
Fabricant :0971013700000
EAN :4064328226081


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 36,3 mm |
| Matière | plastique |
Détails articles : PALIER RCJY20-TV-VA-FDINA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 20X87X36,3
Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Acier inox : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et sécurisé.
Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 36,3 mm |
| Matière | plastique |
| Série | rcjy..-tv-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10900 N |
| Diamètre extérieur | 87 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,69 € HT
/ unité
189,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h