Palier applique auto-aligneur RHP SLFE45EC
Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFE45EC
Rubix :0294-1013141
Fabricant :SLFE45EC R
EAN :00747023030750

Détails articles : PALIER SLFE 45 EC RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 120,5 mm |
| Série | slfe |
| Largeur totale du roulement | 43,73 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7550 N |
| Diamètre extérieur | 149,2 mm |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,46 € HT
/ unité
96,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
