Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 1. TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 1. TF
Rubix :0301-1161461
Fabricant :6461
EAN :7316570268362
PALIER FYTB 1 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur38,8 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 1 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur38,8 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur124 mm
Longueur70 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur124 mm
Poids0,579 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 HT
/ unité
62,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours