Palier applique auto-aligneur INA RFBOC30-VA-FD
Corps de roulement à bride Série RFBY/RFBHY/RFBOC...VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RFBOC30-VA-FD
Rubix :0269-1531628
Fabricant :3020126210000
EAN :4064328418417

Détails articles : CORPS DE PALIER RFBOC30-VA-FD INA AGRO
Corps de palier à bride en acier inoxydable, équipé d’un roulement auto-aligneur pour compenser les désalignements. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
Points forts
Acier inoxydable : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et robuste.
Plage de température : –20°C à +100°C.
Applications
Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 47,6 mm |
| Série | rfboc..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9110 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16700 N |
| Diamètre extérieur | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 049,74 € HT
/ unité
1 259,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
