Palier applique auto-aligneur INA GRA25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :GRA25-XL
Rubix :0269-1003971
Fabricant :0008293820000
EAN :4012802792584
PALIER GRA 25XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GRA 25XL INA


Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur95 mm
Longueur95 mm
Sériegra..-xl
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Diamètre extérieur37,5 mm
71,76 € HT
/ unité
86,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours