Références
Réf. remplacée :RCJTY60-JIS
FAG :UCFL212-J7
Rubix :0255-1268019
Fabricant :0811468920000
EAN :4047643243858


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 140 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL212 FAG
Palier applique UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 140 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 250 mm |
| Série | ucfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52000 N |
| Diamètre extérieur | 68,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,50 € HT
/ unité
151,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h