Références
RHP :MFC1.3/4
Rubix :0294-1011847
Fabricant :MFC1.3/4 R
EAN :00747023008346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 19 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
Détails articles : PALIER MFC 1. 3/4 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC1.3/4 - RHP unité de palier cartouche en fonte - diamètre 1.3/4 Inch
Points forts
MFC livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 19 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 108 mm |
| Longueur | 155,6 mm |
| Série | mfc |
| Largeur totale du roulement | 39,67 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 155,6 mm |
| Poids | 2,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,70 € HT
/ unité
322,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours