Références
FAG :UKFC209-J7
Rubix :0255-1484706
Fabricant :0823451390000
EAN :4054366901835


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 132 mm |
Détails articles : PALIER UKFC209 J7 FAG
Palier applique UKFC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 132 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Série | ukfc |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Poids | 2,82 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,61 € HT
/ unité
101,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours